FIP

FIP Y-Filter Serie: RVUIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN10 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:11109112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVUIT
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
207 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C