CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | RVUIM |
Material Gehäuse | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 137.5 mm |
Filterfeinheit | 1.5 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |