FIP

FIP Y-Filter Serie: RVUFT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11109117
  • Hersteller:11109117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVUFT
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
135 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C