CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | RVUFT |
Material Gehäuse | PVC-U (transparent) |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 159 mm |
Filterfeinheit | 1.5 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material O-Ring | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |