FIP

FIP Y-Filter Serie: RVIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN4 Klebemuffe 90mm

  • ERIKS:10059030
  • Hersteller:10059030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVIT
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN4
Einbaulänge
262 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C