FIP

FIP Y-Filter Serie: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN6 Kunststoffschweißmuffe 75mm

  • ERIKS:10059114
  • Hersteller:10059114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVIM
Material Gehäuse
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Einbaulänge
241 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C