CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | RVDV |
Material Gehäuse | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 154 mm |
Filterfeinheit | 1.5 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material O-Ring | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |