FIP

FIP Y-Filter Serie: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Leimende 25mm

  • ERIKS:10059103
  • Hersteller:10059103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVDV
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
144 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C