FIP

FIP Winkel 90° GIMC PVC-C PN16 16mm x 3/8" GIMC016038

  • ERIKS:10046813
  • Hersteller:10046813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
GIMC
Form
Ellenbogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C