FIP

FIP Winkel 90° GIFV PVC-U PN16 75 x 2.1/2"

  • ERIKS:10046803
  • Hersteller:10046803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
GIFV
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite 2
2.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C