FIP

FIP Winkel 90° GIFV PVC-U PN16 40 x 1.1/4"

  • ERIKS:10046800
  • Hersteller:10046800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
GIFV
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C