

CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | GFV |
Form | Ellenbogen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 3" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |