FIP

FIP Verschraubung 3-teilig PVC-U/Messing BIFOV PN16 25 x 3/4"

  • ERIKS:10046949
  • Hersteller:10046949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIFOV
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C