Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | BIFOV |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Nennweite 2 | 3/8" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |