FIP

FIP Verschraubung 3-teilig PVC-C/Messing BIFOC PN16 25mm x 3/4"

  • ERIKS:10047012
  • Hersteller:10047012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIFOC
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C