FIP

FIP Verschraubung 3-teilig BIGM PP-H PN10 63mm

  • ERIKS:10044139
  • Hersteller:10044139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIGM
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C