FIP

FIP Verschraubung 3-teilig BIGM PP-H PN10 50mm

  • ERIKS:10044138
  • Hersteller:10044138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIGM
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C