CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | BIFGM |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite 2 | 1.1/2" |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |