FIP

FIP Verschraubung 3-teilig BIFGM PP-H PN10 25mm x 3/4"

  • ERIKS:10046980
  • Hersteller:10046980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIFGM
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C