CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | BIF |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |