FIP

FIP Verschraubung 3-teilig BIC PVC-C PN16 63mm

  • ERIKS:10045740
  • Hersteller:10045740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BIC
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C