FIP

FIP Verschraubung 3-teilig BFV PVC-U PN16 1.1/4"

  • ERIKS:10042133
  • Hersteller:10042133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
BFV
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C