FIP

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 75mm

  • ERIKS:11224173
  • Hersteller:11224173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CVDE
Ausführung
Anschlussstück
Material
PE
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm