FIP

FIP Verbindungsstück Serie: CVDE PE Geeignet für: VKD 25mm

  • ERIKS:10056149
  • Hersteller:10056149
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CVDE
Ausführung
Anschlussstück
Material
PE
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm