FIP

FIP Übergangsverschraubung KIFC PVC-C PN16 75/63mm x 2"

  • ERIKS:10047302
  • Hersteller:10047302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
KIFC
Form
Punktstück
Material
PVC-C
Innendurchmesser Anschluss
63 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C