FIP

FIP Übergangsverschraubung KIFC PVC-C PN16 63/50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:10047301
  • Hersteller:10047301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
KIFC
Form
Punktstück
Material
PVC-C
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C