CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | KIFC |
Form | Punktstück |
Material | PVC-C |
Innendurchmesser Anschluss | 16 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite 2 | 3/8" |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |