FIP

FIP Übergangsstück MIMM PP-H PN10 50mm x 1.1/2"

  • ERIKS:10047236
  • Hersteller:10047236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
MIMM
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C