Eriks
FIP

FIP T-Stück Reduziert 90° Serie: TRIC PVC-C PN16 Klebemuffe 90mmx25mm

  • ERIKS:10046401
  • Hersteller:10046401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TRIC
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-C
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-C
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C