CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | TRIC |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-C |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |