Eriks
FIP

FIP T-Stück Reduziert 90° Serie: TIMC PVC-C PN16 Klebemuffe/Innengewinde (BSPP) 25mmx3/4"

  • ERIKS:10047701
  • Hersteller:10047701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TIMC
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-C
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-C
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C