Eriks
FIP

FIP T-Stück Reduziert 90° Serie: TIFV PVC-U PN16 Klebemuffe/Innengewinde (BSPP) 63mmx1/2"

  • ERIKS:10047688
  • Hersteller:10047688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TIFV
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C