FIP

FIP T-Stück Reduziert 90° Serie: TIFV PVC-U PN16 Klebemuffe/Innengewinde (BSPP) 20mmx1/2"

  • ERIKS:10047680
  • Hersteller:10047680
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TIFV
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C