

CHF 56.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | TIM |
Form | T-Stück |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PP-H |
Anschluss 3 Werkstoff | PP-H |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |