FIP

FIP T-Stück 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:10046381
  • Hersteller:10046381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TIC
Form
T-Stück
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-C
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-C
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C