FIP

FIP T-Stück 90° Serie: TFV PVC-U PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2"

  • ERIKS:10042601
  • Hersteller:10042601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
TFV
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Nennweite
1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C