FIP

FIP Spindelverlängerung Serie: PSKD PVC-U Geeignet für: VKD 50mm

  • ERIKS:11387186
  • Hersteller:11387186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
PSKD
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm