FIP

FIP Spindelverlängerung Serie: PSKD PVC-U Geeignet für: VKD 20mm

  • ERIKS:14950580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
PSKD
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm