FIP

FIP Sieb PVC 1mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058769
  • Hersteller:10058769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Filterfeinheit
1 mm
Material
PVC