FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUIV PVC-U/EPDM Gerade PN10 Klebemuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11109143
  • Hersteller:11109143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUIV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
243 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16