FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUIV PVC-U/EPDM Gerade PN10 Klebemuffe 20mm DN15

  • ERIKS:11109127
  • Hersteller:11109127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUIV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
135 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16