Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VRUIV |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN10 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 135 mm |
Winkel der Rückschlagarmatur | 45 ° |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |