CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VRUIM |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PP-H |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 294 mm |
Winkel der Rückschlagarmatur | 45 ° |
Dichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |