Eriks
FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Gerade PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:11139813
  • Hersteller:11139813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUIM
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
243 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10