Eriks
FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Gerade PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32

  • ERIKS:11139722
  • Hersteller:11139722
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUIM
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
205 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10