Eriks
FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Gerade PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25

  • ERIKS:11139721
  • Hersteller:11139721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUIM
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
178 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10