FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRUFV PVC-U/EPDM Gerade Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11109149
  • Hersteller:11109149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRUFV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Dichtung
EPDM