CHF 369.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VRIV |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 262 mm |
Winkel der Rückschlagarmatur | 45 ° |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 |