FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRIV PVC-U/EPDM Gerade PN10 Klebemuffe 75mm DN65

  • ERIKS:10050701
  • Hersteller:10050701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRIV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
243 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10