

CHF 615.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VRIM |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | PP-H |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 241 mm |
Winkel der Rückschlagarmatur | 45 ° |
Dichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |